Motion
PLB6867FR BRG RLR 4 3/16 P

LINK-BELT
PLB6867FR 4 3/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347578
N° MFRPLB6867FR 4 3/16 P RLR BRG
Prix3,721.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6867FR 4 3/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347578
N° MFRPLB6867FR 4 3/16 P RLR BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,721.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.2500 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 à 14.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Global Hauteur  
    10.4375 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    7.1250 po
  • Poids
    122.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    163000 lbf
  • Roulement de rechange
    22224LB
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327117849

Aperçu

Description du fabricant
PLB6867FR OREILLERNOIR P-LB6867FR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer