Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Largeur de la base5-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre16 à 17.1250 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Global Hauteur11.8125 po
- Global Longueur20.1250 po
- Largeur totale7.7500 po
- Poids144.9 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1950 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale166000 lbf
- Capacité de charge statique radiale228000 lbf
- Roulement de rechange22228LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327118068
Aperçu
Description du fabricant
PLB6879FR OREILLERNOIR P-LB6879FR