Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.91 po
- Longueur totale5.34 po
- Largeur totale1.44 po
- Section de travail sur la taille du portSAE-8 3/4-16 po
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementLevier
- Conception du circuitParallèle
- Section de travail Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Débit maximum12 gal/min
- Application de la vanneMobile
- Section de travail du type de vanneSoulagement
- Type de poignée de la section de travailLevier