Motion
370219A
Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.377 in OD, 0.475 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01361493
N° MFR370219A
Prix95.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.377 in OD, 0.475 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01361493
N° MFR370219A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.377 po
  • Largeur totale
    0.475 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893525907
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
370219A JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.