Motion
6019P5

NTN
6019P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01361514
N° MFR6019P5
Prix1,919.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6019P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01361514
N° MFR6019P5
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
Prix1,919.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    2.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6019P5 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6019P5 présente un diamètre d'alésage de 95 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 145 mm et une largeur de 24 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359336450
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12130 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359336450

Aperçu

Description du fabricant
6019P5 BILLE BRG