Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4-1/2 po
- Longueur totale7 po
- Largeur totale2 po
- Taille du port3/4 NPTF
Détails
- ActionnementHydraulique
- Plage de pression réglable1500 à 3000 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- SérieDRV
Aperçu
- Le modèle de soupape PRINCE DRV est un double soupape de décharge de type champignon différentiel
- Cette valve utilise la même cartouche de décharge que le modèle RV
- La soupape de décharge double est utilisée dans les systèmes qui nécessitent une protection contre les surpressions croisées, comme un moteur hydraulique réversible, ou les systèmes qui nécessitent une soupape coussinée, comme les cylindres à double action
- Réglage de décharge : 2,000 psi à 10 gal/min
- Débit : jusqu’à 30 gal/min
- Pression maximale : 3,000 psi