Motion
SS-2A1D
Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par bouton, 3-Way débit maximal de 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361810
N° MFRSS-2A1D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par bouton, 3-Way débit maximal de 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361810
N° MFRSS-2A1D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    5.1 po
  • Largeur totale
    3-1/4 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Bouton
  • Direction du débit
    3-Way
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Application de la vanne
    Mobile

Aperçu

Description du fabricant
SS-2A1D VANNE DE SÉLECTEUR