Motion
RTUE90-XL-I

INA (SCHAEFFLER)
RTUE90-XL-I

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 90 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01362195
N° MFRRTUE90-XL-I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RTUE90-XL-I

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 90 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01362195
N° MFRRTUE90-XL-I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    215 mm
  • Longueur totale
    275 mm
  • Fente Espacement  
    190 mm
  • Poids
    30.62 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTUE90
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802795066
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96000 N
  • Type de joint
    Roulement d'insert scellé
  • Série
    COLLIER
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
RTUE90-XL-I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon