Motion
200U19

BROWNING
200U19

Pignon de chaîne à rouleaux broyé - dents 19 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01362476
N° MFR200U19
Prix5,287.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
200U19

Pignon de chaîne à rouleaux broyé - dents 19 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01362476
N° MFR200U19
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
Prix5,287.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    72.68 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026890
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289026890

Aperçu

Description du fabricant
200U19 SPKT
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Le baril à double fente améliore le serrage
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer