Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale10.80 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.7 A
- Efficacité de la pleine charge0 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040169
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856040169
- Schéma de câblage
Aperçu
- Rallonge d'arbre de 2-1/4 po de long par 5/8 po de diamètre Protection thermique, comme indiqué Embouts en acier Cadre et base en acier de gros calibre