Motion
5KH32DNA700AX

LEESON ELECTRIC
5KH32DNA700AX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI01362505
N° MFR5KH32DNA700AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32DNA700AX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI01362505
N° MFR5KH32DNA700AX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    9.60 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039569
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856039569
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1800RPM H913 ODP 115V 48Z 1PH
  • Roulements à billes (sauf indication contraire) Facteur de service, comme indication Protection thermique, comme indication Couple variable sur les moteurs à deux vitesses Boulons traversants allongés, comme indiqué Cadre en acier de gros calibre et cadre 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage du cadre Reconnu UL et certifié CSA