Motion
CFE 5/8 N SB

MCGILL
CFE 5/8 N SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01363483
N° MFRCFE 5/8 N SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 5/8 N SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4063 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01363483
N° MFRCFE 5/8 N SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4063 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 5/8 N SB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166096854
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166096854

Aperçu

Description du fabricant
CFE 5/8-N-SB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Largeur de rouleau étroite Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer