Motion
7218 CMPA
Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, 1.1811 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01363704
N° MFR7218 BMPC
Prix656.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, 1.1811 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01363704
N° MFR7218 BMPC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix656.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Global Largeur  
    1.1811 po
  • Cote de précision
    ABEC3, P6
  • Poids
    5.29 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7218 BMPC BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176099977
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Température maximale
    120 °C
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176099977

Aperçu

Description du fabricant
7218 BMPC BRG