Motion
HF713-10-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HF713-10-B5-H-P10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI01363749
N° MFRHF713-10-B5-H-P10
Prix1,399.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF713-10-B5-H-P10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI01363749
N° MFRHF713-10-B5-H-P10
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
Prix1,399.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Dimensions du boîtier
    4-1/4 x 2.88 x 4.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.66 po
  • Longueur du boîtier
    4.25 po
  • Largeur du boîtier
    2.88 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    296 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63002-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711630020
  • Puissance d’entrée maximale
    0.860 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711630020

Aperçu

Description du fabricant
HF7713-10-B5-H-P10 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté