Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Dimensions du boîtier4-1/4 x 2.88 x 4.66 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier4.66 po
- Longueur du boîtier4.25 po
- Largeur du boîtier2.88 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Débit maximal tr/minEntrée 116.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal322 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio15:1
- Poids0.58 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant781711630037
- Puissance d’entrée maximale0.660 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue200 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711630037