Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Couple de sortie maximal573 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECB5-56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio30:1
- Poids0.59 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Trousse de coussinetsP12
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantHF718-30-B5-H-P12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711630198
- Puissance d’entrée maximale0.650 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- CUP_NON781711630198