Motion
HF721-15-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HF721-15-B5-H-P19

HF721 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01363773
N° MFRHF721-15-B5-H-P19
Prix2,293.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-15-B5-H-P19

HF721 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01363773
N° MFRHF721-15-B5-H-P19
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
Prix2,293.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Couple de sortie maximal
    841 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B5-56C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711630280
  • Puissance d’entrée maximale
    1.720 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711630280

Aperçu

Description du fabricant
HF7721-15-B5-H-P19 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté