Motion
HF721-20-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P19

HF721 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01363781
N° MFRHF721-20-B5-H-P19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P19

HF721 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01363781
N° MFRHF721-20-B5-H-P19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711630365
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711630365

Aperçu

Description du fabricant
HF721-20-B5-H-P19 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté