Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Couple de sortie maximal826 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECB5-56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio60:1
- Poids0.60 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Trousse de coussinetsP19
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant63054-OLD
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711630549
- Puissance d’entrée maximale0.550 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- CUP_NON781711630549