Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.38 po
- Longueur du boîtier9.00 po
- Largeur du boîtier5.88 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal4000 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant781711630860
- Puissance d’entrée maximale2.800 ch à 1150 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1300 lb
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711630860