Motion
BA1616ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01363955
N° MFRBA1616ZOH
Prix14.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01363955
N° MFRBA1616ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    19400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA1616ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1616ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    36300 N

Aperçu

Description du fabricant
BA-1616Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer