Motion
9S45MM

TB WOODS
9S45MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 9, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01364241
N° MFR9S45MM
Price$160.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
9S45MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 9, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01364241
N° MFR9S45MM
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
Votre prix160.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Code de taille de raccord
    9
  • Flange Diameter  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Details

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    1800 po
  • CUP_NON
    698672027885

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 9S X 45MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté