Motion
K18X22X10
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01364393
N° MFRK18X22X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01364393
N° MFRK18X22X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K18X22X10 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Série
    K
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    605790212963

Aperçu

Description du fabricant
K18X22X10 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer