Motion
GE 6 E

SKF
GE 6 E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de bague intérieure de 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01364873
N° MFRGE 6 E
Prix50.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 6 E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de bague intérieure de 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01364873
N° MFRGE 6 E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    6 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    13 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577002303
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    17 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577002303

Aperçu

Description du fabricant
GE6E BRG