Motion
SAFD 517

SKF
SAFD 517

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01366598
N° MFRSAFD 517
Prix1,373.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 517

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01366598
N° MFRSAFD 517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,373.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.9375 po, 3.0000 po, 75 mm
  • Global Hauteur  
    7.3125 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    8.0000 po
  • Poids
    33.07 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1217 K, 2217 K, 22217 EK, C2217 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316577733238

Aperçu

Description du fabricant
SAFD 517 HSG