Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Taille hexagonale0.125 po / 3.175 mm
- Longueur0.405 po / 10.287 mm
- Poids0.0081 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale interne
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 15/16-24
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .