Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Poids0.1007 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .