Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.7299 po
- Taille de la chaîne1.0000 po
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Longueur de la goupille0.6300 po
- Hauteur de la plaque0.4660 po
- Épaisseur de la plaque0.0600 po
- Diamètre du rouleau0.3120 po
- Largeur du rouleau0.3125 po
- Résistance à la traction3700 lb
- Poids0.37 lb
- Poids par pied0.40 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant324358
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288459941
- MatérielAcier
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieConvoyeur
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662288459941
Aperçu
- La qualité et la performance inégalées de la chaîne de la marque Morse dans la chaîne convergente dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide