Motion
17X2160LI
Courroie en V 942417216 métrique - 17X sections, 1 bande, longueur extérieure de 2217 mm, encliquetée, métrique-puissante, construction enveloppée
N° D’ARTICLE MI01367169
N° MFR17X2160LI
Prix87.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V 942417216 métrique - 17X sections, 1 bande, longueur extérieure de 2217 mm, encliquetée, métrique-puissante, construction enveloppée
N° D’ARTICLE MI01367169
N° MFR17X2160LI
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
Prix87.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Longueur effective
    87.28 po / 2217 mm
  • Longueur extérieure nominale
    2235 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    17 mm
  • Largeur supérieure par toron
    17 mm
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classique - métrique
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Style ceinture
    Métrique-Puissance de rattachement
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Fabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
  • Code d’harmonisation
    4010.34.3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17X2160LI
  • Numéro CUP du fabricant
    072053619966
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    87.56 po / 2224 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    17X
  • Normes respectées
    ARPM, RMA IP-3-3
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Puissance métrique
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053619966

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 17X2160LI
  • Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
  • Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
  • Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.