Motion
XPZ762
Courroie en V 942610762 - Section XPZ, 1 bande, longueur extérieure de 762 mm, encliquetée, métrique-puissante
N° D’ARTICLE MI01367644
N° MFRXPZ762
Prix17.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V 942610762 - Section XPZ, 1 bande, longueur extérieure de 762 mm, encliquetée, métrique-puissante
N° D’ARTICLE MI01367644
N° MFRXPZ762

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    44
  • Hauteur de la courroie
    8 mm
  • Longueur effective
    30.19 po / 767 mm
  • Longueur extérieure nominale
    787 mm
  • Hauteur totale
    8 mm
  • Épaisseur
    8 mm
  • Largeur supérieure
    10 mm
  • Largeur supérieure par toron
    10 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Style ceinture
    Métrique-Puissance de rattachement
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Fabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XPZ762
  • Numéro CUP du fabricant
    072053699159
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -57 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    30.58 po / 777 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    XPZ
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Puissance métrique
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053699159

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE XPZ762
  • Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
  • Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
  • Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.