Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 1-1/4 po
- Largeur de la face1.5 po
- Bride extérieure Diamètre3.15 po
- Diamètre du pas3.208 po
- Poids1.50 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1210
- Numéro CUP du fabricant698672126168
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents32
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672126168