Motion
80CU  RIV
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01368616
N° MFR80CU RIV
Prix146.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01368616
N° MFR80CU RIV
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
Prix146.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Arc-en-ciel
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182388
  • Capacité de charge utile
    1560 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 COURBÉ 10FT LONG