Motion
SSUPBA16
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Closed Adjustable, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Outside Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369493
N° MFRSSUPBA16
Prix356.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Closed Adjustable, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Outside Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369493
N° MFRSSUPBA16
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
Prix356.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Hauteur totale
    2.190 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    2.810 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1900 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSUPB super intelligent
  • CUP_NON
    662486110248

Aperçu

Description du fabricant
SSUPBA16 PIL NOIR