Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Hauteur totale2.190 po
- Longueur totale3.250 po
- Largeur totale6.0000 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique3800 lbf
- Type de boîtierFermé réglable
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- SérieCOUVERTURE super intelligente
- CUP_NON662486110286