Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.25 po
- Hauteur totale69.85 mm
- Longueur totale2.7500 po
- Largeur totale2.810 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique1900 lbf
- Type de boîtierBride
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureImpériale
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulement simple
- SérieSSUFB super intelligent