Motion
SSJM20OPNWW

THOMSON (ALTRA)
SSJM20OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSJM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 42 mm, capacité de charge de 4000 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI01369559
N° MFRSSJM20OPNWW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSJM20OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSJM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 42 mm, capacité de charge de 4000 N, ouverte
N° D’ARTICLE MI01369559
N° MFRSSJM20OPNWW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    30.110 / 30.500 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    4000 N
  • Capacité de charge
    4000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSJM
  • Capacité de charge statique
    4400 N
  • CUP_NON
    662486271017
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
SSJ M20 OPN WW