Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central23 mm
- Hauteur totale38 mm
- Longueur totale48 mm
- Largeur totale50 mm
- Diamètre de l’arbre20 mm
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique4000 N
- Type de boîtierOuvert non ajustable
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185°F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSSJ super intelligent
- Capacité de charge statique4400 N
- CUP_NON662486271826