Motion
SSJ PBO M25

THOMSON (ALTRA)
SSJ PBO M25

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - série SSJ Super Smart, ouvert non réglable, diamètre d’arbre de 25 mm, longueur totale de 60 mm
N° D’ARTICLE MI01369570
N° MFRSSJ PBO M25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSJ PBO M25

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - série SSJ Super Smart, ouvert non réglable, diamètre d’arbre de 25 mm, longueur totale de 60 mm
N° D’ARTICLE MI01369570
N° MFRSSJ PBO M25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    27 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    6700 N
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSJ super intelligent
  • Capacité de charge statique
    7300 N
  • CUP_NON
    662486271833

Aperçu

Description du fabricant
SSJ PBO M25 PIL NOIR