Motion
A1687-06X400
A1687-06X400 Kuri Tec® série A1687 3/8 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Flexible de pulvérisation renforcé en mélange de polyuréthane/PVC de 800 psi
N° D’ARTICLE MI01370384
N° MFRA1687-06X400
Prix3.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A1687-06X400 Kuri Tec® série A1687 3/8 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Flexible de pulvérisation renforcé en mélange de polyuréthane/PVC de 800 psi
N° D’ARTICLE MI01370384
N° MFRA1687-06X400
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
Prix3.55 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le noyau unique en mélange de PVC/polyuréthane offre une excellente résistance aux produits chimiques de pulvérisation d’arbres à base d’hydrocarbures, d’entretien de pelouse et de lutte antiparasitaire. Renforcé avec du fil à haute résistance à la traction. Le revêtement côtelé en PVC procure une résistance à l’abrasion. Garantie Performance-Plus de trois ans! Pulvérisation d’arbres
  • Application
    Pulvérisation d’arbres et de vergers, pulvérisation agricole, pulvérisation commerciale de mauvaises herbes.
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé
  • Type de tuyau
    Tuyau de pulvérisation renforcé à mélange de 800 lb/po2
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038260
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane série A1687 800 PSI
  • Type
    Flexible de pulvérisation renforcé
  • CUP_NON
    822353038260

Aperçu

Description du fabricant
A1687-06X400 800#PVC VERT/PU SPRY 3/8"
  • Extrêmement robuste et résistant aux plis. Cœur en mélange de PVC/polyuréthane - offre une meilleure résistance chimique que les tuyaux tout en PVC comparables. La couverture côtelée offre une excellente résistance à l’abrasion. 800 Pression de service PSI. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!