Motion
LSS248
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 16 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI01370465
N° MFRLSS248
Prix13.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 16 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI01370465
N° MFRLSS248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    16 po
  • Diamètre maximal
    16 po
  • Diamètre minimum
    10-3/4 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PINCE LSS 248

Vous pourriez également aimer