Motion
DGMPC-5-DBAK-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-5-DBAK-30

Clapet antiretour actionné par pilote System Stak , 32 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI01371433
N° MFRDGMPC-5-DBAK-30
Prix993.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-5-DBAK-30

Clapet antiretour actionné par pilote System Stak , 32 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI01371433
N° MFRDGMPC-5-DBAK-30
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
Prix993.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille (ISO-4401)
    Taille 05

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port B, pilote au port B
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC-5-DBAK-30
  • Fonctions de vérification pilotées dans une ou les deux lignes de service (A ou B) avec l’alimentation pilote en fonctionnement provenant de la ligne de service opposée
  • Avec la pression dans une conduite de service, le clapet antiretour dans l'autre conduite de service sera ouvert (sous réserve que les pressions du système/actionneur soient correctes pour les rapports de la zone de la vanne)
  • Un rapport de 3:1 surface entre le piston pilote et le siège du clapet antiretour est complété par une fonction 20:1 de décompression en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté