Motion
WH-06
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.1930 po, 1.9530 po de diamètre extérieur, 1.5150 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01371554
N° MFRWH-06
Prix3.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.1930 po, 1.9530 po de diamètre extérieur, 1.5150 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WH
N° D’ARTICLE MI01371554
N° MFRWH-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1930 po
  • Visage Diamètre  
    1.5150 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.9530 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-06
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WH
  • CUP_NON
    751968710608

Aperçu

Description du fabricant
WH06 LAVE-VERROUILLAGE