Motion
480XL037

TB WOODS
480XL037

Courroie de distribution – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 48.0000 po, largeur de 0.3750 po, 240 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI01371582
N° MFR480XL037
Prix25.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
480XL037

Courroie de distribution – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 48.0000 po, largeur de 0.3750 po, 240 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI01371582
N° MFR480XL037
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
Prix25.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    48.0000 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    48.0000 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Numéro CUP du fabricant
    698672350747
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    240
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350747

Aperçu

Description du fabricant
480XL037 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer