Motion
LL11
Bouchon tout usage - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 2000 psi, 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI01372771
N° MFRLL11
Prix19.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 2000 psi, 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI01372771
N° MFRLL11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    179.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON FNPT LL11 1/4 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon