Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.04 po
- Extérieur Diamètre4.6250 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJB040XP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Rpm max.620 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
- Capacité de charge dynamique radiale1091 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- SérieJB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729162324