Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Code de taille de raccordCJ75/90
- Diamètre extérieur6.3000 po
- Poids21.10 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurFonte, métal en poudre
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- Capacité de couple42480 po
- CUP_NON685144620620