Motion
D7 BOTTES SUPÉRIEURES ET ATTACHES ENSEMBLE DE 2

LOVEJOY INC
D7 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2

Botte supérieure à joint en U - 1.1200 po de diamètre articulaire, 2.0300 po de diamètre extérieur de la botte, néoprène
N° D’ARTICLE MI01373521
N° MFRD7 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2
Prix126.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D7 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2

Botte supérieure à joint en U - 1.1200 po de diamètre articulaire, 2.0300 po de diamètre extérieur de la botte, néoprène
N° D’ARTICLE MI01373521
N° MFRD7 UPPER BOOTS & TIES SET OF 2
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
Prix126.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la gaine
    2.0300 po
  • Diamètre du joint
    1.1200 po
  • Longueur totale
    1.68 po
  • Code de taille
    D-7
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Jeu de 2/boîte
  • Type de démarrage
    Tige
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144499714
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Bottes à joint en U
  • CUP_NON
    685144499714

Aperçu

Description du fabricant
D7-UPPER BOTTES ET ENSEMBLE DE CRAVATES DE 2
  • Protège le joint universel de la saleté et des contaminants, tandis que la lubrification est conservée
  • Les bottes de rechange Lovejoy sur place assurent une lubrification adéquate pour une durée de vie des joints universels jusqu’à cinq fois plus longue
  • L’installation et le remplacement sont rapides et faciles, afin que votre machine puisse être remise en service en quelques minutes
  • Les joints universels D, D SS, DD, DDX, HD et NB Lovejoy sont prérainurés
  • Utilisez des bottes de type supérieur de plus grand diamètre lorsque cela est possible et des bottes de type inférieur de plus petit diamètre lorsque l’espace est restreint
  • Les bottes standard sont emballées deux fois dans un sac