Motion
ZF10

NTN
ZF10

Joint de roulement - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI01374167
N° MFRZF10
Price$33.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF10

Joint de roulement - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI01374167
N° MFRZF10
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
Votre prix33.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    0.01 lb

Details

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248593
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248593

Aperçu

Description du fabricant
ZF10 JOINT D’HUILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif