Motion
ZF11

NTN
ZF11

Joint de roulement - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 67 mm, largeur totale de 0.2717 po
N° D’ARTICLE MI01374169
N° MFRZF11
Prix39.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF11

Joint de roulement - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 67 mm, largeur totale de 0.2717 po
N° D’ARTICLE MI01374169
N° MFRZF11
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
Prix39.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    67 mm
  • Largeur totale
    0.2717 po
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248609
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248609

Aperçu

Description du fabricant
ZF11 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good