Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille5.75 po
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Anneau intérieur Largeur6 po
- Mauvais alignement Angle9 °
- Largeur de l’anneau extérieur3.0000 po
- Extérieur Diamètre6.2500 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids19.5 lb
Détails
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Numéro CUP du fabricant637400002244
- Plage de température de fonctionnementMaximum 350 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale150900 lbf
- Capacité de charge statique radiale603700 lbf
- SérieRBC®
- Type de roulementAnneau intérieur allongé
- CUP_NON637400002244
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation